{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | AWB P10 SELECT | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 1.370 min-1 | |
Boorhouderopname | B10 | |
Boorhouder-spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 25 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 075123 71050462 | |
Nummer fabrikant | 71050462000 |