Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Industriële reinigingsdoeken

Artikelnummer: 089145

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 520
Afscheur-vellen 210
Breedte 374 mm
Lengte 238 mm
Geschikt voor houder/dispenser Handy-Box
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089145
Nummer fabrikant 520371

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork industriële reinigingsdoeken (520): voor het reinigen van draai- en freesgereedschap, stans-, snij- en afkantmachines, motoronderdelen en werkstukken. Zacht, flexibel en oplosmiddelbestendig, voor het reinigen van smalle plekken en het verwijderen van olie en vet. Met exelClean™-effect voor professionele reinigingsresultaten.

Downloads en documenten