• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Beeldschermreiniger Flatscreen Cleaner ml

Artikelnummer: 083026

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur transparant
Zelfontbrandingstemperatuur >200 °C
Oplosbaarheid in water oplosbaar
Oxiderende eigenschappen geen
Opslagtemperatuur <50 °C
Klasse gevaarlijke stoffen 2.1
UN-nummer UN1950
Producttype Beeldschermreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083026
Nummer fabrikant 32221-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Oplosmiddelvrije, antistatische speciale reiniger voor TFT- / LCD-beeldschermen en voor een milde en snelle reiniging van behuizingen, armaturen, glas en gladde metalen oppervlakken. Druipt niet op verticale oppervlakken. Toegestaan bij levensmiddelen volgens NSF® K2.

Tip:

inhoud 500 ml (+ 25%).
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.