Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Spuitvet White Lithium Grease ml

Artikelnummer: 083058
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur wit
Kookpunt 60 °C - 100 °C
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083058
Nummer fabrikant 30515-AD

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel, wit spuitvet met PTFE met goed hechtvermogen. Beschermt en smeert bewegende delen en glijvlakken (bijv. kettingen, kogellagers, scharnieren) langdurig, ook bij hoge belastingen (tot 120 °C). Bestendig tegen water en hoge druk.
Beschermt tegen vocht. Eenvoudig te verwerken: eerst goede kruipeigenschappen, vervolgens dikker wordend en goed hechtend. Voorkomt schade door slijtage en corrosie.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.