Schroefborging 50 ml

Artikelnummer: 083301
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
184 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Vloeibare schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen