Multispray 400 ml

Artikelnummer: 083000 400
(21,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
10.707 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,4 l
Kleur lichtbruin
Kookpunt 176 °C
Vlampunt 47 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Kinematische viscositeit < 1 mm2/s
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083000 400
EAN/GTIN 5032227690042
Nummer fabrikant 69004

Omschrijving

Uitvoering:

De wereldwijd beproefde multispray WD-40 is grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas, teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.

Toepassing:

  • Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking − maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.
  • Reinigingsmiddel: lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.
  • Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.
  • Corrosiebescherming: WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.
  • Contactspray: verdringt vocht van elektrische componenten.

Tip:

Goedgekeurd door: o.a. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
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
    Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen