{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 9088-200 | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Dragermateriaal | PET-folie | |
Lijm | Gemodificeerd acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 1,16 N/mm | |
Rekbaarheid | 10 % | |
Bijzonderheid | UV-bestendig; schuifbestendig | |
Toepassing | Bevestigen | |
temperatuurbestendig tot | 150 °C | |
Materiaal afdekking | Papier | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 65 % | |
Minimale houdbaarheid | 24 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 0,2 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083775 19X50 | |
Nummer fabrikant | 7100139264 |