Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Valbegrenzer TurboLite stellage textielband 2 m

Artikelnummer: 098155 2

Productdetails

Technische gegevens

Norm EN 360
Gewicht 1,25 kg
Draadkabellengte 2 m
Lengte 2 m
Producttype Valbegrenzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098155 2
Nummer fabrikant 1018014

Omschrijving

Uitvoering:

TurboLite persoonlijke valbegrenzers. Ondergebracht in een behuizing van zeer slagvast composietmateriaal. Snel reagerend remsysteem met 2 m lange gordelband. Inclusief geïntegreerde belastingsweergave. Toegestaan voor maximaal 136 kg.
TurboLite stellage. Met Twistlock-karabijnhaak en stellagehaak.

Norm:

EN 360

Tip:

Bij producten die overwegend van metaal zijn, is er geen beperking van de levensduur. Voorwaarde hiervoor is de jaarlijkse controle door een deskundige (visuele controle). Hier worden vooral karabijnhaken bedoeld, aangezien ook bij hoogtezekeringsapparaten de jaarlijkse visuele controle resp. revisie moet worden uitgevoerd.