Handschoenen, paar uvex C500 XG

Artikelnummer: 094555
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 24,24
  • van 10
    vanaf € 20,20
op aanvraag
Leverbaar
378 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Omschrijving

Uitvoering:

uvex C500 XG. De siliconenvrije snijbestendige handschoen is door de volledige coating van High-Performance elastomeer uitermate geschikt voor gebruik bij zware werkzaamheden in oliebesmeurde, vettige en natte omgevingen. De Xtra-Grip-coating zorgt voor een goede grip op oliebesmeurde onderdelen.
uvex 500 Serie. Betrouwbare snijbestendige handschoenen met Bamboo TwinFlex®-technologie van bamboe-viscose, HPPE en polyamide voor een hoog draagcomfort en een geavanceerde klimaatregeling.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "uvex C500"