Sleufscheidingsschotten- /scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 27×27 E) voor lades met fronthoogte 150/175 mm

Artikelnummer: 960186
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes.Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 27×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×459 mm volledig.