Uitvoering:
Ademend werkjack met blinde ritssluiting, van aangenaam zacht weefsel. Het water-, olie- en vuilafstotende jack is sterk vlamwerend en zelfdovend.
- Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
- Opstaand of omgeslagen te dragen kraag.
- Twee zijzakken met blinde ritssluiting.
- Vier binnenzakken.
- Ruimteplooien op de rug.
Norm:
- EN ISO 20471 klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
- EN 13034 type 6
- EN 61482-1-2
Tip:
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.