{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C | |
Maat | 53 cm - 62 cm | |
Materiaal helmschaal | ABS | |
Gewicht | 600 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
Koudebestendigheid | tot -30 °C | |
Producttype | Veiligheidshelm |
Artikelnummer | 097814 ORANGE | |
Nummer fabrikant | 7000104027 |