Uitvoering:
GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid en
uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid. Nieuw ontwikkelde,
nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt
voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 2 − 5:
hoek α = 15°.Tolerantie:- Maat nominale ⌀: DC ≤ maat 12: 0 / −0,02 mm;
- Maat nominale ⌀: DC vanaf maat 16: 0 / −0,03 mm.
Toepassing:
Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.(Duikfrezen alleen bij geringe snijdieptes.)
Tip:
Voor materialen > 65 HRC: ae = 0,02×D.