• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

VHM-ruimer HPC doorlopend gat TiAlN

Artikelnummer: 164352
Korting
vanaf  161,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
11 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Daardoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen