GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D TiAlN

Artikelnummer: 139728
Korting
vanaf  231,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
86 stuks direct leverbaar
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja
  • Toepassing bij boringtype: tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke steek en hoger aantal snijkanten. De ongelijke snijkantverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendementcoating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke snijkantverdeling.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.
  • hoger aantal snijkanten
  • nieuwe coating voor optimale slijtvastheid

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME-B1.1.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar
Vorm HB: met nr. 139728 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139728 + 129100 HE bestellen

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master TM"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    UNF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen