Machinetap HSS-E-PM TiN

Artikelnummer: 135378
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
83 stuks direct leverbaar
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: C
  • Spiraalhoek: 25
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Omschrijving

Uitvoering:

Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
Stabiele uitvoering, met 25° rechtse spiraal. Ook bij HARDOX-materialen (HARDOX ≤ 500) te gebruiken.

Advies:

Wij adviseren om bij TOOLOX- en HARDOX-materialen de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen