Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Machinetap extra lang HSS-E-PM vorm C stoomontlaten

Artikelnummer: 134670
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: C
  • Spiraalhoek: 40
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Omschrijving

Uitvoering:

Met extra lange schacht.
Alle maten: schacht volgens DIN 376 (= schacht-⌀ smaller toelopend).
Vorm C (2−3-gang-aansnijding).

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen