Uitvoering:
Hardmetaal (HM)-uitgeruste hoogrendement-lintzaag met negatieve spaanhoek (-18°) en speciale tandgeometrie ter verhoging van de snijparameters. Zeer geschikt voor het zagen van geharde/inductief veredelde en hoogharde materialen >50 HRC. Voor het gebruik is een krachtige lintzaagmachine vereist.
RÖNTGEN HM-titanium:
HM-uitgeruste lintzaag met geslepen tandvormen. (Hardheid ca. 1600 HV). Zeer hoge verspaningscapaciteit.
Tip:
Bij de aanvraag a.u.b. lintzaagmachine (fabrikant en type), lintafmeting, materiaal en materiaaldoorsnede opgeven.
Universele, kleine werkplaatsmachines (zwenkframelintzagen met doorsnede lintzaag 27×0,9 mm) zijn meestal niet ontworpen voor het gebruik van HM-uitgeruste lintzagen.Voor technische vragen kunt u terecht bij onze technisch specialisten. Meer informatie vindt u in het
GARANT verspaningshandboek nr. 110020 of in
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) op https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stukprijs = prijs per strekkende meter × lintzaaglengte
inclusief lasnaad.Bestelgegevens: artikelnummer en maat (tanden per inch) × gewenste lengte (mm).
Voorbeeld: 5 stuks nr. 174113 gr. 2/3 × 4640 mm.