Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

HM-uitgeruste lintzaag HM-titanium MU 0,85/1,15

Artikelnummer: 174114 0,85/1,15
0,85/1,15
  • Snijmateriaal: HM
  • Vertanding: Combi
  • Spaanhoek: 10
  • Indeling: HM

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 54 mm
Snijmateriaal HM
Dikte 1,3 mm
Vertanding Combi
Spaanhoek 10 graden
Indeling HM
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 174114 0,85/1,15

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
100
Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tandpunten gemaakt van hoogwaardig hardmetaal (HM) met een positieve spaanhoek (10°) en een drager van hooggelegeerd verenstaal. Geschikt voor universeel gebruik, vooral in alle gangbare staalsoorten tot een trekvastheid van 1700 N/mm2. Het geluidsarm draaien en het geoptimaliseerde snijoppervlak worden bereikt door een zeer nauwkeurige slijpgeometrie van de tanden.
RÖNTGEN HM-titanium:
HM-uitgeruste lintzaag met geslepen tandvormen. (Hardheid ca. 1600 HV). Zeer hoge verspaningscapaciteit.

Tip:

Bij de aanvraag a.u.b. lintzaagmachine (fabrikant en type), lintafmeting, materiaal en materiaaldoorsnede opgeven.
Universele, kleine werkplaatsmachines (zwenkframelintzagen met doorsnede lintzaag 27×0,9 mm) zijn meestal niet ontworpen voor het gebruik van HM-uitgeruste lintzagen.
Voor technische vragen kunt u terecht bij onze technisch specialisten. Meer informatie vindt u in het GARANT verspaningshandboek nr. 110020 of in RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) op https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stukprijs = prijs per strekkende meter × lintzaaglengte inclusief lasnaad.
Bestelgegevens: artikelnummer en maat (tanden per inch) × gewenste lengte (mm).
Voorbeeld: 5 stuks nr. 174113 gr. 2/3 × 4640 mm.