• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Snijkop 25/16 mm

Artikelnummer: 261304 25/16
Korting
202,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SVJCR/L 2525X16
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 111,5 mm
Wisselplaatschroevenset 269023 3
Onderlegplaat 259033 5
Schroef voor onderlegplaat 269013 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261304 25/16
EAN/GTIN 4045197945228

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900319886.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Eco"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"