Gladwalsgereedschap G Cilinderschacht-⌀ 16 mm

Artikelnummer: 291550
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.
Traploze instelling in µm (verstelbereik van -0,05 mm tot +0,1 mm).

Voordeel:

Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij voedingen van 0,05 mm – 0,3 mm per rol.
Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigingen van het gladgewalste oppervlak.

Toepassing:

  • Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
  • Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
  • Bewerking rechtsdraaiend.
  • Tot tolerantieklasse IT8.
  • Voor boringen tot ⌀ 49 mm.

Tip:

Vanaf ⌀ 10 mm optioneel leverbaar met inwendige koeling.