GARANT Softcut® HSI fasenfrees Weldonschacht

Artikelnummer: 214911
vanaf 
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
30 stuks direct leverbaar
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtig afschuingereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.

Tip:

Dmax bij gebruik met wisselplaten r = 0,4 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Softcut®"
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen