• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

APMT 100305 TR ST1100

Artikelnummer: 215948 ST1100

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
Type ST1100
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB8525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,11 mm
Bladdikte 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215948 ST1100

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
260
Staal < 1400 N/mm²
P
210
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder