{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
ISO-code wisselplaat | CNMM 120416 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | CVD | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PX | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 11 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,9 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250493 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863761 | |
Nummer fabrikant | TMH00136 |