Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 30,1 mm

Artikelnummer: 237566
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
7 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Met digitale spindelkop nr. 237568, digitale afleesunit nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in ⌀.

⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling door direct meetsysteem.
Voor ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.