Uitvoering:
Universele kast voor het opbergen van schoonmaakmiddelen, reinigingsapparaten en kleding. Bevestiging van verzinkte legborden in een raster van 25 mm.
Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Legborddraagvermogen 25 kg. Gatenpatroon aan indelingsbehuizing voor bevestiging van Easyfix haken en houders (in groep 95).
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
De maatvoering van de schoonmaakmiddelenkasten is compatibel met de GridLine kasten diepte 20G. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.
Overige accessoires zoals legborden en lades vindt u in groep 94.