Uitvoering:
Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij absoluut rechte vloeren worden opgesteld!
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.