{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
Hoogte | 1.152 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 450 mm | |
Nuttige hoogte | 1.102 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Uitvoering | Opzetkast | |
Gewicht | 98 kg | |
Slotnummer individueel verwisselbaar | nee | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | nee | |
Producttype | Kantoorkast |
Artikelnummer | 974215 1200 | |
Nummer fabrikant | 974215 1200 |