Uitvoering:
Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Uitvoering van de garderobekast zoals beschreven onder nr.
949601.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).
Norm:
DIN 4547
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.
Tip:
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.