Uitvoering:
De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).
Norm:
DIN 4547
Kleur:
Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating. Niet in speciale kleuren mogelijk.
Tip:
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.