Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Led-handstroboscoop 477

Artikelnummer: 471200 477

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 30 min-1 - 300.000 min-1
Maximale afwijking 0,02 (±1 digit) %
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Lengte 191 mm
Breedte 82 mm
Hoogte 60 mm
Gewicht 400 g
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 45 °C
Producttype Stroboscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 471200 477
Nummer fabrikant 0563 4770

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge instelnauwkeurigheid en stabiliteit door dynamisch reageren van het stelwiel. Hoge lichtsterkte door energieoptimale schakelelektronica en krachtige xenon-flitslamp. Geheugenfunctie (laatste waarde wordt bij het uitschakelen opgeslagen). Triggeringang voor synchronisatie van de flitsvolgorde. Statiefaansluiting op de behuizing. Acculevensduur min. 2 uur.
Schokbestendige, robuuste behuizing. Extreem hoog meetbereik tot 300.000 flitsen per minuut. Zeer hoge lichtsterkte van maximaal 4800 lux (led-techniek). Triggeringang en -uitgang maken de aansluiting op externe systemen en de besturing door een externe sensor mogelijk. Batterijlevensduur maximaal 5 uur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Meting van zeer kleine objecten of op niet direct toegankelijke plaatsen – zonder het meetproces te onderbreken. Optimaal voor metingen van het toerental en de inspectie van met hoge frequentie bewogen delen.
Inspectie en kwaliteitscontrole bij machines en installaties, toerentalmeting bij moeilijk toegankelijke, kleine en snel bewegende objecten – zonder het bedrijf te onderbreken.

Levering:

Incl. transportkoffer, lader met 4 landadapters en triggersignaalstekker.
Inclusief transportkoffer, triggersignaalstekker, kalibratierapport en 6 batterijen nr. 081561 gr. LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen