Zelfnivellerende rotatielaser GRL 400H

Artikelnummer: 468495 400H
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,08 mm/m
Fabrikantnummer GRL 400H
IP-klasse IP 56
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR20; 081551 6LR61
Laserklasse 2
Kleur van de laser rood
Bereik 20 m
Bereik met ontvanger 400 m
Nivelleerbereik ±5 graden
Nivelleertijd 15 s
Toerental 600 min-1
Statiefschroefdraad 5/8 UNC inch
Lengte 183 mm
Breedte 170 mm
Hoogte 188 mm
Gewicht 2 kg
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468495 400H
EAN/GTIN 3165140604406
Nummer fabrikant 061599403U

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfnivellerende rotatielaser voor buitentoepassingen. Nauwkeurig, snel en eenvoudig nivelleren van de laserlijnen. Anti-Drift-systeem voorkomt nivelleerfouten bij trillingen en schokken.

Functie:

IP56: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Laserontvanger, meetlat, bouwstatief, gebruiksaanwijzing, transportkoffer.
2× batterij LR20 1,5V en 1× 9V-blokbatterij.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen