Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-loeplamp met extra lens 153 mm

Artikelnummer: 491496 153

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 153 mm
Vergroting (x-voudig) 2
Vergroting opplaklens (x-voudig) 3,5
Kop-⌀ 250 mm
Lengte knikarm A 500 mm
Lengte knikarm B 484 mm
Uitsteeklengte 1356 mm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal led’s 48
Producttype Loeplamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491496 153

Omschrijving

Uitvoering:

Loeplamp met innovatief design, voor zeer hoge eisen. Groot kijkvenster met ⌀153 mm voor vertekeningsvrij zicht. Uitgebalanceerde, exact vast te zetten stangconstructie met veerontlasting, in robuuste uitvoering van aluminium en stevige kunststof. Gesloten scharnieren beschermen de bedrading aan de binnenzijde.
  • Absoluut krasvaste glazen lens - voor vertekeningsvrij zicht.
  • 3D-kopscharnier voor individuele instelling en fixatie.
  • Verlichting: 48 Hoogrendement-leds, vermogensopname slechts 14 W. Lichtsterkte 6000 lx traploos dimbaar tot maximaal 10%, levensduur van leds maximaal 50.000 h.
  • De segmentschakeling (visualizer) maakt verlichtingseffecten mogelijk die de structuur benadrukken. Kleurweergaveniveau 1A voor briljant zichtbaar maken van kleuren.

Toepassing:

In laboratorium, productie, montage, kwaliteitsbewaking enz. waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan het zien en de ergonomische hantering.

Levering:

Inclusief netadapter 100 − 240 V, 50/60 Hz, lensafdekking en tafelklem nr. 491492gr. TK.
Inclusief extra opplaklens ⌀ 30 mm.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Tip:

Deze lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lampen kunnen niet worden vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen