Uitvoering:
Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar door middel van schaal en met automatische ontkoppeling. Door het omknikkende ontkoppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk. Door omdraaien van het vierkant geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen. Geïntegreerde ratelfunctie.
Maateenheden: Nm, lbfft.
Functie:
Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.
Toepassing:
Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment. Vooral bij onderhoud, montage en reparatie, maar ook voor kleine series.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Tip:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.