Uitvoering:
Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-⌀ 22,23 mm.
- Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.
- Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.
- Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.
- Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.
Extreem goed verspanend, voor korte doorslijptijden, lagere belasting van de machine en zuivere snedes. Geen oververhitting.
Extra dun, laagbreedte
1,2 mm (⌀ 115 / 125) en
1,9 mm (⌀ 180 / 230).
Toepassing:
voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.
Materiaal:
Geoptimaliseerd voor: betonstenen, graniet, gneis, porfier, stoeptegels.
Tip:
- Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!
- Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.