{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V; Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | ALED 12-18V | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 300 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 100 lm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V; 18 V | |
Gewicht zonder accu | 130 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 073200 92604200 | |
Nummer fabrikant | 92604200020 |