• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

VHM-afbramer 60° TiAlN

Artikelnummer: 208137
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
575 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aanzetrichting: horizontaal en schuin

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Maat S = ± 0,1 mm, tophoek ± 10 boogminuten.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen