Momentschroevendraaier met schaal

Artikelnummer: 659939
Korting
vanaf  212,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
81 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met doldraaibeveiliging voor allerlei toepassingen van serieproductie tot onderhoudswerkzaamheden. Met een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat het moment tijdens het gebruik wordt versteld. De zeskantige vergrendelingsvorm voorkomt het rollen. Instelbaar via micrometerschaal.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier ‘via een dubbel signaal’ (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Bij linksom draaien is het ontkoppelmechanisme geblokkeerd.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prijsactie meettechniek"
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
    Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen