{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Aantal delen | 44 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel | 7-22 mm | |
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 3-10 mm | |
Verpakking | Box ABS-kunststof | |
Lengte | 481 mm | |
Breedte | 288 mm | |
Hoogte | 82 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 634411 | |
Nummer fabrikant | 96023128 |