Draadinserts, set 100-delig 1,5×D

Artikelnummer: 082818
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
152 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

metrische draadinserts van roestvrij, veerachtig gevormd edelstaaldraad. Winding na winding vrij doorlopend, de meenemertap wordt na het inbouwen op de kerf (gewenste breekplaats) gescheiden. Geoptimaliseerde uitvoering met nieuw invoergebied, dat het mogelijk maakt om de insert als een bout te plaatsen en erin te draaien.
hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving in nauwe toleranties, hoge oppervlaktekwaliteit en corrosie- en warmtebestendigheid. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot duurzame schroefverbindingen van de beste kwaliteit voor alle belastingen (statisch, dynamisch) met een ideale krachtoverbrenging. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Toepassing:

voor een efficiënte reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad en als constructie-element voor draadbepantsering bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Tip:

Zelfborgende inserts en andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
  • Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.
  • Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.
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
    Draadsoort / -grootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen