Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Rechte slijper accu

Artikelnummer: 077262
  • Verpakking: Transportkoffer

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.
  • Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.
  • Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.
  • Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu’s. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu’s.
  • Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.
  • Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging.
  • Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het grijpgedeelte.

Tip:

Dit apparaat wordt geleverd zonder accu. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073834 e.v.
Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.