{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | ASW 18-18 | |
Motortype | Borstelloze EC-motor | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Draaimomentbereik | 6 Nm - 18 Nm | |
Maximaal toerental | 375 min-1 | |
Uitvoering | Haakse staafschroevendraaier | |
Gewicht inclusief accu | 1,2 kg | |
geschikte hoekkop | 071133 22020 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 071123 7112696 | |
Nummer fabrikant | 71126960000 |