Automatisch lasmasker optrel® panoramaxx

Artikelnummer: 097947
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
12 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Volautomatisch lasmasker met panorama-gezichtsveld, 6-maal groter dan bij standaardlasmaskers. Door de neusuitsparing in de antiverblindingscassette kan het filter dichter bij het oog worden gedragen. Daardoor wordt het gezichtsveld aanzienlijk vergroot. Maximaal kijkcomfort door innovatief UV-/IR-filter met hoge kleurechtheid.
  • Donkere beschermingsniveaus: 5 –12 (automatische modus) en 7 – 12 (handmatige modus)
  • Licht niveau: 2,5
  • Met oplaadbare accu’s
  • Zichtveld lasfilter: 60 x 125 mm

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen en -snijden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Levering:

1 buitenste voorzetruit, 1 opbergzak.