Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Legbord, verzinkt 1000X300 mm

Artikelnummer: 990594 1000X300
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 85
  • Legbord dikte: 25
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 85 kg
Legbord dikte 25 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 1.000 mm
Diepte 300 mm
Belastbaarheid 85 kg
Toepassingsgebied Ordnerstelling
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990594 1000X300
Nummer fabrikant 990594 1000X300

Omschrijving

T.b.v.:

Levering:

Inclusief 4 legborddragers.