Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Liggerpaar LNS Duo 100×50×1,5 1825 mm

Artikelnummer: 991362 1825

Productdetails

Technische gegevens

Liggerhoogte 100 mm
Liggerlengte 1.825 mm
Belastbaarheid per liggerpaar 2.082 kg
Toepassingsgebied Stelling
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991362 1825
Nummer fabrikant 46410-2

Omschrijving

Uitvoering:

Koudgevormde rechthoekprofielen met aangelaste flenzen. Elke flens heeft maximaal 5 sterke haken voor een optimale lastinvoering in de palletstelling staanders.

T.b.v.:

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018 tot 05/2022.

Levering:

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

andere liggers met liggerlengte 2700 mm vindt u onder nr. 991337, 991341, 991345 in de hoofdcatalogus band 3.
Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN 15512:2020.

Downloads en documenten