Uitvoering:
Klitschijven met nauwkeurig gevormde
Cubitron™ II keramische korrel (zelfscherpend) en sterk X-weefsel.
Zeer hoge afneemcapaciteit en
standtijd.De
achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met
klitsteunschijf, bijv. nr.
567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.
Toepassing:
Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium.
Tip:
Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr.
567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr.
566902 −
566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr.
554005 e.v.