{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 76 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 10 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | hout; kunststof; Gipsplaten | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper; Rechte slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 20.100 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563418 76 | |
Nummer fabrikant | 2608623011 |