{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Steen | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 76 mm | |
Schijfbreedte | 1,9 mm | |
Boring-⌀ | 10 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
Voor materiaaldiktes | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper; Rechte slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 20.150 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563417 76 | |
Nummer fabrikant | 2608615020 |