{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Materiaal | Aluminium | |
Type opbergen van gereedschap | Klemhouder | |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
Binnenmaat lengte | 460 mm | |
Binnenmaat breedte | 310 mm | |
Binnenmaat hoogte | 170 mm | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692015 1 | |
Nummer fabrikant | 581000909 |