Wendeplatten-Gewindefräser 17/22 mm

Artikel-Nr.: 218000 17/22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 17 mm
Auskraglänge L1 22 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 16
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Klemmschraube 279810 5
Anzahl Spannuten 1
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218000 17/22
EAN / GTIN 4045197411822

Beschreibung

Verwendung:

  • Für zylindrische Innen- und Außengewinde; weitere Wendeplatten und Trägerwerkzeuge auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Keine Spanprobleme, da nur kurze Späne.
  • Geringer Schnittdruck.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Wirk-⌀ DW / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb